Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneum. Messing-Kugelhahn doppeltw.G 2" KH 20 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     3517K-43589820
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7116
EAN/GTIN:
     4050571411473
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Pneum. Messing-Kugelhahn doppeltw.G 2" KH 20 P

Kugelhahn Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM Baulänge nach DIN 3202-M3 (G 1/2"
- G 2"
), DVGW-Zulassung für G 1/2"
- G 2"
(PN 5 / MOP 5) Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 2 1/2"
- G 4"
: max. +120°C), Gas: -20°C bis max. +60°C Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 391,46*
€ 459,08*
2 Tage
172
€ 5,90*
ab € 394,40*
€ 459,68*
Frei Haus
ab € 395,87*
€ 463,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,08*
€ 546,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,90*
€ 544,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,10*
€ 516,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,03*
€ 490,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,46*
€ 465,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.