Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneum. Flanschkugelhahn DN25/PN40,Feder-öff. KHFL 253/40 PFO ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig) mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig) mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: Feder-öffnend
Artikel-Nr.:
     3517K-43589181
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     46497
EAN/GTIN:
     4050571424077
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Pneum. Flanschkugelhahn DN25/PN40,Feder-öff. KHFL 253/40 PFO ES

Kugelhahn Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF) Baulänge nach DIN 3202-F1 Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 591,00*
€ 688,51*
Frei Haus
ab € 597,40*
€ 695,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 636,77*
€ 739,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,51*
€ 819,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,75*
€ 811,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,94*
€ 772,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,99*
€ 746,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,00*
€ 703,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.