Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneum. ES-Flanschkugelhahn DN25/PN40,doppeltw. KHFL 25/40 P ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     3517K-43589172
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     46501
EAN/GTIN:
     4050571423964
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Pneum. ES-Flanschkugelhahn DN25/PN40,doppeltw. KHFL 25/40 P ES

Kugelhahn: Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1,4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1 Reihe 14) (ab DN 125 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1 Reihe 15), Fire Safe Design Optional: Zeugnis 3.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 428,06*
€ 495,48*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 426,84*
€ 496,07*
Frei Haus
ab € 431,10*
€ 500,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,48*
€ 589,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,05*
€ 589,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,37*
€ 565,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,30*
€ 546,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,06*
€ 509,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.