Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Spiralschlauch 8x6mm, rt 5,0 mtr. SP 86/5 ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Artikel-Nr.:
     3517K-43583051
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50003
EAN/GTIN:
     4050571635596
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 5m
spiralschlauch

PA-Spiralschlauch 8x6mm, rt 5,0 mtr. SP 86/5 ROT

Werkstoff: PA 12 W Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C Standardfarbe: blau Optional: Farben schwarz, natur, grün, rot und gelb *nur in Farbe Schwarz: DIN 74324, **nur blau verfügbar
Weitere Suchbegriffe: landefeld spiralschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,22*
€ 53,11*
2 Tage
35
€ 5,90*
ab € 41,40*
€ 53,23*
Frei Haus
ab € 41,99*
€ 54,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.