Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemie-Manometer senkrecht senk.100mm,-1bis3bar MS -13100 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-13100ES Chemie-Manometer senkrecht, 100mm, -1 bis 3 bar
MS-13100ES Chemie-Manometer senkrecht, 100mm, -1 bis 3 bar
Exemplarische Darstellung: Chemie-Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     3517K-43519061
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     9280
EAN/GTIN:
     4050571497798
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Chemie-Manometer senkrecht senk.100mm,-1bis3bar MS -13100 ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2"
* Klasse: 1.0 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +200°C Schutzart: IP 65 Optional: Anschluss 1/2"
NPT-Gewinde -NPT *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,17*
€ 179,76*
2 Tage
75
€ 5,90*
ab € 147,78*
€ 180,37*
Frei Haus
ab € 152,63*
€ 187,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.