Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckanschluss, gerade G 1/4"-8mm, IQS-eds IQSG 148 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG148GES Gerader Steckanschluss G 1/4"-8mm, IQS-Edelstahl
IQSG148GES Gerader Steckanschluss G 1/4"-8mm, IQS-Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde, Edelstahl
Zeichnung: Steckverschraubung durch Innensechskant montierbar
Artikel-Nr.:
     3517K-43516136
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     41401
EAN/GTIN:
     4050571373955
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder

Steckanschluss, gerade G 1/4"-8mm, IQS-eds IQSG 148 ES

Werkstoffe: Körper und Lösering: 1.4404, Dichtungen: FKM (zylindrische Gewinde mit gekammertem FKM O-Ring, FDA-konform), (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C (Ø 16 mm: -15°C bis max. +120°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar (Ø 16 mm: max. 10 bar) Medien: Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten *nur Außensechskant
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,67*
€ 30,77*
2 Tage
2588
€ 8,90*
ab € 23,58*
€ 30,88*
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 34,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.