Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter mit VDE AR 4105 Primo 4.6-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrichter mit VDE AR 4105 Primo 4.6-1
Wechselrichter mit VDE AR 4105 Primo 4.6-1
Artikel-Nr.:
     3517K-40559278
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,065 AR 4105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Wechselrichter mit VDE AR 4105 Primo 4.6-1

Der PRIMO Wechselrichter mit 1-phasigem Netzanschluss ist ideal für Privathaushalte geeignet. Max. Generatorleistung 6,9 kW (peak), integrierten DC-Trennschalter, Innen- Außenmontage, Umgebungstemperaturbereich -40 °C - +55 °C, mit WLAN, Ehternet, LAN und Webserver, 6 Eingänge bzw. 4 digitale Ein-/Ausgänge für die Anbindung der Rundsteuerempfänger, USB Buchse-Typ A, 2x RS422 (RJ45-Buchse), S0-Eingang, Meldeausgang, RS485 Modbus RTU SunSpec oder Zähleranbindung, Externer Eingang Anbindung S0-Zähler, Auswertung Überspannungsschutz, Wirkungsgrad 98,0%.
Weitere Informationen:
Max. Eingangsstrom bei DC:
12 A
Bemessungsspannung MPP:
240..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
4600 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
97 %
Mit Trafo:
nein
Mit Datenlogger:
ja
Geeignet für Außenmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, solar wechselrichter fronius, pv wechselrichter, Photovoltaik-Netzwechselrichter, PV-Netzwechsler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.111,74*
€ 1.229,49*
Frei Haus
ab € 1.120,23*
€ 1.241,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,49*
€ 1.463,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,98*
€ 1.445,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,08*
€ 1.391,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,65*
€ 1.356,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,74*
€ 1.322,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,335,CK
ab € 139,10*
Zubehör
Fronius
4,050,016
ab € 598,26*
Zubehör
Fronius
42,0411,0345
ab € 161,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.