Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39755801 Herst.-Nr.: 227608 EAN/GTIN: 4017212276082 |
| | |
|
| | |
| Durchlauferhitzer 18kW, elektronisch DHB 18 ST thermotron Anwendung Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt auch mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser, beispielsweise im Badezimmer und in der Küche. Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden. Komfortmerkmale Der elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzer liefert konstante Warmwasser-Temperaturen bis zur maximalen Leistung. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff | Nenninhalt: | 0,4 l | Max. Arbeitsdruck: | 10 bar | Nennleistung: | 18 kW | Nennspannung 1: | 380 V | Nennspannung 2: | 400 V | Geeignet für KNX: | nein | Bedienung: | manuell | Temperaturanzeige: | analog | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 296,55* | € 357,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,36* | € 371,70* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 346,73* | € 417,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|