| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39550221 Herst.-Nr.: 9508700 EAN/GTIN: 4002515250136 |
|
|
| | |
| Bistrokorb H165/B500/T500mm U 507 Unterkorb, rilsaniert, für typisches Spülgut aus Bistros, für Gläser, Tassen, Teller, Kuchenteller, Untertassen etc., mit unterschiedlichen Strebenhöhen und -abständen, Strebenabstand hoch: 9,2x11,3x9,8 cm, Strebenabstand niedrig: 5,2x4,9x4,9 cm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Geeignet für Standgeräte: | ja | Geeignet für Einbaugeräte: | ja | Grundfarbe: | weiß | Transparent: | nein | Länge: | 500 mm | Breite: | 500 mm | Höhe: | 165 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,86* | € 183,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,64* | € 190,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|