Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatpumpe 10l/h Mini Flowatch II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensatpumpe 10l/h Mini Flowatch II
Kondensatpumpe 10l/h Mini Flowatch II
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-39456190
Hersteller:
     Swegon
Herst.-Nr.:
     2522737
EAN/GTIN:
     3701093500015
Suchbegriffe:
Kondensatpumpe
kondensatpumpe

Kondensatpumpe 10l/h Mini Flowatch II

Kondensatpumpe Flowatch II Die Kondensatpumpe Flowatch II kann direkt im Klimagerät eingebaut werden. Mit ihrem nach IP64 gekapselten Gehäuse ist sie gegen Spritzwasser und Schmutz nahezu immun. Durch ihr internes Steckersystem entfallen unnötige Klemmarbeiten auf der Elektroseite, was die Installation nochmals vereinfacht. Die Pumpe besteht aus zwei Teilen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
36 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
37 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 177,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.