Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung 3066W DTCE-20 230V 150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-39159696
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83902109
EAN/GTIN:
     5703466187548
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizleitung 3066W DTCE-20 230V 150m

Montagefertige Heizleitung 150 m, 3066 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 150 m, Leistung 3066 W\n
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
7,5 mm
Höhe:
7,5 mm
Länge:
150 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 598,55*
€ 704,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 597,10*
€ 705,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 602,44*
€ 710,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 654,28*
€ 766,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,08*
€ 769,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,44*
€ 838,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,50*
€ 808,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,97*
€ 771,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,78*
€ 747,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,55*
€ 712,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
140F1511
ab € 23,01*
Zubehör
Devi
19406016
ab € 0,50*
Zubehör
Devi
19805449
ab € 9,45*
Zubehör
Danfoss
19406008
ab € 4,42*
Zubehör
Devi
19808236
ab € 29,47*
Zubehör
Devi
19808234
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.