Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Dünnbettheizmatte
>
Artikel
Netzheizmattenset BASIC,6qm,960W,230V SETeFLOORDSBASIC1200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-39154979
Hersteller:
Etherma
Herst.-Nr.:
41262
EAN/GTIN:
9120105414227
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
bodenheizung
Netzheizmattenset BASIC,6qm,960W,230V SETeFLOORDSBASIC1200
Das Set eFLOOR DS PRO besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte DS, dem Schaltereinbauthermostat eTWIST BASIC und einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 m Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 160 W/m², besticht durch die einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter. eTWIST BASIC ist ein Schaltereinbauthermostat mit Drehknopf und App-Funktion, der durch sein zeitloses Design glänzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
960 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Widerstand:
55 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Haustechnik - Neue Heiz- u. Klimatechnik
>
Warmwassergeräte, Nachtstromspeicher
>
Nachtstromspeicher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 506,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,91*
€ 603,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,92*
€ 552,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,89*
€ 499,67
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Netzheizmattenset 6qm, 960W, 230 V SET-eFLOOR-DSPRO1200
Etherma
44764
€ 595,12*
Ähnlich
Netzheizmattenset BASIC,5qm,800W,230V SETeFLOORDSBASIC1000
Etherma
41261
€ 445,64*
Ähnlich
Netzheizmattenset BASIC,7qm,1170W,230V SETeFLOORDSBASIC1400
Etherma
41263
€ 591,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.