Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Heizstrahler 2000W schwarz VC-EH2000S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Heizstrahler 2000W schwarz VC-EH2000S
Infrarot-Heizstrahler 2000W schwarz VC-EH2000S
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517K-39153925
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VC-EH2000S
EAN/GTIN:
     4250939307862
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler

Infrarot-Heizstrahler 2000W schwarz VC-EH2000S

Als Hellstrahler mit einem sichtbar glühendem Heizmedium werden die Infrarot-Heizstrahler als Wärmequelle überall im Freien beispielsweise auf der Terrasse oder Balkon eingesetzt. Gerade im Frühjahr und Herbst, wenn die Umgebungstemperatur noch mehr als 15 °C beträgt, entsteht im Wirkungsbereich des Strahlers auf ca. 8 - 12m² eine angenehme lokal-empfundene Behaglichkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
6
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
660 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,38*
€ 319,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 269,89*
€ 321,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 275,18*
€ 327,63*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,57*
€ 329,48*
Frei Haus
ab € 293,61*
€ 351,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,63*
€ 389,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,79*
€ 356,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.