Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkuhr innen,1,5V,D=320mm 51.272.313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkuhr innen,1,5V,D=320mm 51.272.313
Funkuhr innen,1,5V,D=320mm 51.272.313
Artikel-Nr.:
     3517K-38956999
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.272.313
EAN/GTIN:
     4250594505870
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr

Funkuhr innen,1,5V,D=320mm 51.272.313

Deckenausführung, Metallgehäuse, Schutzart IP 30, stoßgeschütztes Kunststoffglas, weißes Metallziffernblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Ziffernblattdruck nach DIN 41091, schwarze Balkenzeiger für Std./ Min., inkl. Alkaline-Batterien (2x 1,5 V), inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68), anschlussfertig verdrahtet, komplett montiert
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Befestigungsarm:
ja
Mit Datumsanzeige:
nein
Zeitanzeige:
doppelseitig
Nennspannung:
1,5 V
Durchmesser:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 533,02*
€ 611,44*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 532,98*
€ 611,95*
Frei Haus
ab € 540,54*
€ 616,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,80*
€ 656,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,44*
€ 727,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,90*
€ 681,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,78*
€ 662,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,56*
€ 649,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,02*
€ 634,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.