Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turmventilator Höhe 75 cm, 50W B 292 Stratos ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turmventilator Höhe 75 cm, 50W B 292 Stratos ws
Turmventilator Höhe 75 cm, 50W B 292 Stratos ws
Artikel-Nr.:
     3517K-38058897
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     B 292 Stratos
EAN/GTIN:
     4008962703362
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator 50w

Turmventilator Höhe 75 cm, 50W B 292 Stratos ws

Oszillierend, abschaltbar, Timer bis zu 120 Min., Höhe 75 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
0,05 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator, pegro säulenventilator, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,42*
€ 42,09*
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 42,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.