Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Heizstrahler Solamagic 2,5kW,IP44 SM-S3-2500-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Heizstrahler Solamagic 2,5kW,IP44 SM-S3-2500-W
IR-Heizstrahler Solamagic 2,5kW,IP44 SM-S3-2500-W
Artikel-Nr.:
     3517K-38058699
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300109
EAN/GTIN:
     4026911104206
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
heizstrahler elektrisch

IR-Heizstrahler Solamagic 2,5kW,IP44 SM-S3-2500-W

Der neue SOLAMAGIC S3 ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint. Gerade im Außenbereich ermöglichen Infrarotheizstrahler sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und schaffen konstante, angenehme Wärmezone auf Balkonen, Terrassen oder auch in Gastronomie-Außenbereichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
2500 W
Max. Heizleistung:
2500 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 459,34*
€ 545,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 470,43*
€ 555,09*
Frei Haus
ab € 478,71*
€ 567,14*
€ 5,95*
ab € 517,65*
€ 612,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,09*
€ 660,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,66*
€ 657,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,84*
€ 622,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,94*
€ 600,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,43*
€ 559,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100792-2
ab € 85,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.