Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 24VAC/DC, weiß 3SU1401-1BB60-3AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Modul 24VAC/DC, weiß 3SU1401-1BB60-3AA0
LED-Modul 24VAC/DC, weiß 3SU1401-1BB60-3AA0
Artikel-Nr.:
     3517K-37459612
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU14011BB603AA0
EAN/GTIN:
     4011209942974
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

LED-Modul 24VAC/DC, weiß 3SU1401-1BB60-3AA0

LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, weiß, Federzuganschluss, für Frontplattenbefestigung, ein Vielfaches davon LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, siemens leuchtmelder weiß 24v, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, Lampenfassung, Lampenelement, Lampenfassungselement, Fassungselement, Fassungsblock
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,95*
€ 5,34*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,84*
€ 6,60*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,10*
€ 6,97*
7 Tage
31
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,18*
€ 7,08*
2 Tage
810
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,41*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU19000AY610AA0
ab € 0,425*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BH603AA0
ab € 8,85*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BC603AA0
ab € 7,43*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BF603AA0
ab € 7,44*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BB601AA0
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.