| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-36791542 Herst.-Nr.: 21110101 EAN/GTIN: 4250235501742 |
| |
|
| | |
| Telefon-Außenwecker AP TAW #21110101 Polarisierter Wechselstromwecker zur Verwendung als Telefon-Zweitwecker in privaten Fernsprechnebenstellenanlagen Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 85 dB | Stromart: | AC | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP43 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,48* | € 162,42* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,36* | € 163,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,80* | € 163,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,26* | € 168,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,38* | € 169,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|