Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstutzen Fortluft DN125 edelstahl KW-FL 12E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstutzen Fortluft DN125 edelstahl KW-FL 12E
Wandstutzen Fortluft DN125 edelstahl KW-FL 12E
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-36151173
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0152.0075
EAN/GTIN:
     4012799520757

Wandstutzen Fortluft DN125 edelstahl KW-FL 12E

Die formschönen Fortluft-Wandstutzen aus Edelstahl werden an der Außenwand eines Gebäudes befestigt und sind für den Fortluftausblas bestimmt. Die Fortluft wird nach vorne ausgeblasen. Im Lieferumfang ist eine Fortlufthaube mit Kondensat-Abtropfkante und Vogelschutzgitter enthalten.Artikel: KW-FL 12E, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauort: Außenwand, Material: Edelstahl (V2A), Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 1,13 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,28 kg, Nennweite: 125 mm, Breite: 172 mm, Höhe: 203 mm, Tiefe: 88 mm, Breite mit Verpackung: 180 mm, Höhe mit Verpackung: 215 mm, Tiefe mit Verpackung: 190 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
nein
Geeignet für Wandaufbaulüfter:
nein
Geeignet für Boxlüfter:
nein
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
nein
Geeignet für Zentrifugallüfter:
nein
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
ja
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 249,01*
€ 293,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 249,62*
€ 293,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 252,53*
€ 298,26*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,91*
€ 305,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 265,36*
€ 313,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,34*
€ 330,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0206
ab € 706,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.