| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-35065973 Herst.-Nr.: 01128295 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drosselrückschlagventil AS3201F-G03-10A Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung/Winkelausführung, Serie AS, verriegelbare Ausführung, größerer Drehknopf als Vorgängermodell, größerer Freiraum unter dem Schlauch, dadurch einfacheres Anbringen/Entfernen des Schlauchs, geeignet für: Druckluft, Baugröße 3/8, ohne Gewindeabdichtung, Steuerart: abluftgesteuert, pneumatischer Anschluss Zuleitung: G3/8, pneumatischer Anschluss Abgang: für Schlauch Außen-Ø10 mm, verwendbares Schlauchmaterial: Polyamid, Soft Polyamid, Polyurethan, Prüfdruck 1,5 MPa, max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,78* | € 21,51* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,93* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|