| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-35065919 Herst.-Nr.: 01282594 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drosselrückschlagventil AS2201FS-G01-08 Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung/Winkelausführung mit Ziffernanzeige, Serie AS-FS, großer Drehknopf mit Push-Look-Verriegelung, größerer Freiraum unter dem Schlauch, dadurch einfacheres Anbringen/Entfernen des Schlauchs, geeignet für: Druckluft, Baugröße 2, verriegelbarer Drehknopf, Ziffernanzeige, Steuerart: abluftgesteuert, pneumatischer Anschluss Zuleitung: Außengewinde G1/8, Anzahl Zuleitungen: 1, pneumatischer Anschluss Abgang: für Schlauch Außen-Ø8 mm, Anzahl Abgänge: 1, verwendbares Schlauchmaterial: Polyamid, Soft Polyamid, Polyurethan, FEP, PFA, Material: Materialien siehe im Katalog unter: Konstruktion, Prüfdruck 1,5 MPa, max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Gewindeanschlussmaß: | 1/8 Zoll | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,60* | € 22,65* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,94* | € 25,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|