| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-35054541 Herst.-Nr.: 00981549 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einschraubwinkel KQ2H04-M5N Gerade Steckverschraubung mit Außengewinde und Dichtring, chemisch vernickelt, Schlüsselweite 8 mm, Anschlussgewinde: M5 x 0,8, min. Anschlussgröße: 2,5 mm, Gewicht: 3,3 g Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Äußerer Schlauchdurchmesser: | 4 mm | Gewindeanschluss: | Außengewinde (metrisch) | Abmessung Gewindeanschluss: | 5 mm | Form: | gerade Kupplung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, gerade steckverbinder smc, druckluftsteckverbinder messing, druckluftsteckverbinder gerade |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,75* | € 2,70* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,98* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|