Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer 0 - 600bar MS 600100 CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS600100CR Manometer senkrecht (CrNi/Ms), 100mm, 0 - 600 bar
MS600100CR Manometer senkrecht (CrNi/Ms), 100mm, 0 - 600 bar
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     3517K-33569740
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     9219
EAN/GTIN:
     4050571501204
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Manometer 0 - 600bar MS 600100 CR

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (1.4404 bei Drücken >= 100 bar), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2"
* Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +80°C Schutzart: IP 54 Optional: mit rückstellbarem Schleppzeiger -SZ *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Druckeinheit:
bar/psi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,37*
€ 112,37*
2 Tage
42
€ 5,90*
ab € 89,77*
€ 112,48*
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 116,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.