| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33278274 Herst.-Nr.: 0068410 EAN/GTIN: 4007754235357 |
|
|
| | |
| HD-Kabel 3m HDMC-300M/SW Hochwertiges HDMI(TM)-High-Speed-Verbindungskabel (High Definition Multimedia Interface) zur hochauflösenden Übertragung von digitalen Video- und Audiodaten. Ethernet. Unterstützt Audiorückkanal. HDCP-konform. HDTV bis 1080p (Full-HD), 3-D-tauglich. Hochwertige Kabel mit 2 Ferritkernen zur störungsfreien Übertragung auch bei größeren Kabellängen. 2 x 19-Pol-HDMI(TM)-A-Stecker mit abgeschirmten Metallgehäusen und vergoldeten Kontakten Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | HDMI | Länge: | 3 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,33* | € 14,66* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,71* | € 16,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,14* | € 17,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|