| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-32559978 Herst.-Nr.: 00766764 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Edelstahl Steckverbindung gerade Reduktion KQG2H06-08 Gerade Steckverbindung, Serie KQG2, geeignet für: Druckluft, Wasser, Dampf, pneumatischer Anschluss Zuleitung: für Schlauch Außen-Ø8 mm, Anzahl Zuleitungen: 1, pneumatischer Anschluss Abgang: für Schlauch Außen-Ø6 mm, Anzahl Abgänge: 1, verwendbares Schlauchmaterial: FEP, PFA, Nylon, Weichnylon, Polyurethan, Polyolefin, Material: rostfreier Stahl 316, Prüfdruck: 3,0, max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, gerade steckverbinder edelstahl, druckluftsteckverbinder gerade, druckluftsteckverbinder edelstahl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,61* | € 32,20* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,82* | € 36,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|