| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-30568763 Herst.-Nr.: 3015724 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Combiner-Box 20String 1500V 16A DC-Comb Ausgelegt für eine DC-Systemspannung bis zu 1500 V, direkter Anschluss der DC-Strings, Schutzart IP65, Überspannungsschutz SPD I?+?II Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für: | Photovoltaik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.252,04* | € 1.415,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.272,55* | € 1.428,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|