Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle m.Grill 1000/700W,20L MW 900-030 G ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrowelle m.Grill 1000/700W,20L MW 900-030 G ws
Mikrowelle m.Grill 1000/700W,20L MW 900-030 G ws
Artikel-Nr.:
     3517K-29875375
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     812724000
EAN/GTIN:
     4016572413700
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle

Mikrowelle m.Grill 1000/700W,20L MW 900-030 G ws

Programme und Funktionen: 5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 1 Grill-Leistungsstufe, 3 Combi Levels, Auftauverfahren, Zeitschaltuhr: Mechanisch, Timer-Einstellung: 35 Min., akustisches Timer-Signal, manuelle Steuerung, Innenbeleuchtung, Türverriegelung, Türöffner: Drucktaste, Grillrost
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1052 W
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Max. Grill-Leistung:
1000 W
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,95*
ab € 65,94*
€ 79,08*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 65,84*
€ 81,18*
1
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 82,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.