Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solo-Mikrowelle 20L MW3-MM20PF(WH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solo-Mikrowelle 20L MW3-MM20PF(WH)
Solo-Mikrowelle 20L MW3-MM20PF(WH)
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517K-29875357
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     10001878
EAN/GTIN:
     4048164114436
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

Solo-Mikrowelle 20L MW3-MM20PF(WH)

Solo-Mikrowelle mit autom. Defrost Funktion
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,79*
€ 94,28*
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 97,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,64*
€ 130,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.