| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29768148 Herst.-Nr.: 205853 EAN/GTIN: 4017212058534 |
| |
|
| | |
| Wand-Konvektor 0.5 kW/230V, weiß CNS 500 Plus LCD ANWENDUNG: Ob Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder als Ergänzung für zusätzlichen Wärmebedarf in Wohnräumen, der flache Konvektor passt in jedes Umfeld. Das konsequent nutzerfreundliche, wandhängende Gerät zeichnet sich durch sein ästhetisches Design aus. KOMFORTMERKMALE: Dank seiner hochwertigen Ausstrahlung lässt sich der Konvektor in nahezu jeden Wohnraum integrieren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Montageart: | Wandgerät | Material Front: | Stahl | Gitterausführung: | Lamellen | Werkstoff des Heizelements: | Stahl | Mit Gebläse: | nein | Heizleistung: | 500 W | Versorgungsspannung: | 230 V | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,74* | € 153,88* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,88* | € 154,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 128,22* | € 159,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|