| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29154049 Herst.-Nr.: 1244-021970 EAN/GTIN: 5414506021356 |
|
|
| | |
| Elektronisches Steuergerät ELEXANT 450c Zur flexiblen Temperaturregelung in Rohrleitungsfrostschutz- und Temperaturhaltesystemen Anlegetemperaturerfassung und/oder PASC. 195 253 V AC, DIN-Schiene, IP20, 2 Heizkreise. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Temperaturregler | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 538,20* | € 627,99* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 536,45* | € 628,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 584,66* | € 684,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|