Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Heizstrahler 2kW IP67, Aluminium IHAL20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Heizstrahler 2kW IP67, Aluminium IHAL20S
Infrarot-Heizstrahler 2kW IP67, Aluminium IHAL20S
Artikel-Nr.:
     3517K-29153103
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     154901
EAN/GTIN:
     7393410530797
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotstrahler 2000w

Infrarot-Heizstrahler 2kW IP67, Aluminium IHAL20S

Infralu ist ein kompakter, benutzerfreundlicher Halogen-Infrarot-Heizstrahler aus poliertem Aluminium für den Einsatz im Außenbereich. Er ist mit einer Infrarot-Gold-Röhre und einem Kabel mit Stecker für eine einfache Installation ausgestattet. Infralu verfügt über ein diskretes Design, das sich für die meisten Umgebungen eignet. Mit seiner hohen Schutzart-Klasse eignet er sich außerdem für den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
2000 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer, heizstrahler elektrisch, Wärmestrahlgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 286,74*
€ 348,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 290,08*
€ 350,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,77*
€ 417,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,87*
€ 405,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,70*
€ 388,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,08*
€ 345,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.