Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenuhr als Synchronuhr 230V/50Hz,D=546mm 21.730.521-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenuhr als Synchronuhr 230V/50Hz,D=546mm 21.730.521-59
Artikel-Nr.:
     3517K-28988795
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     21.730.521-59
EAN/GTIN:
     4250594532142
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
peweta wanduhr
wand-uhren pendel

Außenuhr als Synchronuhr 230V/50Hz,D=546mm 21.730.521-59

Außenuhr, rund, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), lackiert in Eisenglimmer (DB 703), mit 6 mm starkem 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas und aushebelsicherer 3-Punkt-Befestigung. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw.
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 745,72*
€ 843,71*
Frei Haus
ab € 754,75*
€ 851,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,71*
€ 1.004,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,89*
€ 993,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,37*
€ 951,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,32*
€ 922,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,72*
€ 887,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.