| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-28954746 Herst.-Nr.: 660.49 EAN/GTIN: 4211125660499 |
| |
|
| | |
| Luftwäscher Kaltverdunstung LW 230 ws Luftreinigung durch Luftwäsche: Wasser wäscht Hausstaub, Pollen, Tierhaare, Gerüche aus der Luft, mit Wasserstandssensor, Wasserstandsanzeige und Sicherheitsabschaltung bei leerem Tank, Blaue LCD-Anzeige, Befeuchtungsleistung selbstregulierend, Nachtbetrieb auf Stufe 1 oder 2, 3 Stufen, Scheibenpaket und Wasserwanne spülmaschinengeeignet, Einsatz mit Zeitschaltuhr möglich, inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Luftreiniger/-befeuchter | Leistung: | 7 W | Geeignet für eine Raumfläche bis: | 40 m² | Farbe: | weiß | Volumen des Wassertanks: | 7,25 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 164,09* | € 199,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 166,15* | € 201,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,50* | € 222,29* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 183,69* | € 222,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 188,80* | € 228,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|