Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Mikrowelle m.Grill 900W 25l MWG2216HEB eds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Mikrowelle m.Grill 900W 25l MWG2216HEB eds
EB-Mikrowelle m.Grill 900W 25l MWG2216HEB eds
Artikel-Nr.:
     3517K-28659817
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622161
EAN/GTIN:
     4004470221619
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle

EB-Mikrowelle m.Grill 900W 25l MWG2216HEB eds

2400 W Heißluft, 1 Grillstufe, 2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle, 2 Kombi-Leistungsstufen Heißluft/Mikrowelle, 10 Temperatureinstellungen Heißluft (140 °-230 ° C), Auftauprogramm, 10 Automatik-Programme, Schnellstart-Programm, 95-Min. Timer mit Endsignal, Kindersicherung
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Garraumfassungsvermögen:
25 l
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Max. Grill-Leistung:
1400 W
Betriebsart Grill:
ja
Betriebsart Heißluft:
ja
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Steuerung:
elektronisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 256,63*
€ 308,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,40*
€ 308,95*
Frei Haus
ab € 260,50*
€ 311,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,35*
€ 366,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,86*
€ 366,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,35*
€ 343,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.