Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschneider bis 63mm CP-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschneider bis 63mm CP-150
Rohrschneider bis 63mm CP-150
Artikel-Nr.:
     3517K-28155914
Hersteller:
     Herz
Herst.-Nr.:
     CP-150
EAN/GTIN:
     4260072752634
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 63 mm
rohrabschneider

Rohrschneider bis 63mm CP-150

Rohrschneider für präzises Abschneiden der Rohre, inklusive 1 Stück Entgrater mit Pendelklinge. Für Rohre von 20 bis 63 mm.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
0..63 mm
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Kupfer:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schneider, Universal-Rohrschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,05*
€ 123,22*
Frei Haus
ab € 102,38*
€ 128,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 144,18*
€ 178,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.