| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-28058896 Herst.-Nr.: 375930 EAN/GTIN: 4015627375932 |
| |
|
| | |
| Badheizkörper mit Handtuchhalter TRP 100 M Inklusive zwei höhenverstellbaren Handtuchhalter, die bei Bedarf abgenommen werden können. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Montageart: | Wandgerät | Material Front: | Stahl | Gitterausführung: | Lamellen | Werkstoff des Heizelements: | Aluminium | Abluft: | Oberseite | Mit Gebläse: | nein | Heizleistung: | 1000 W | Versorgungsspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 565,32* | € 672,42* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 567,59* | € 673,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 573,25* | € 681,83* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 576,88* | € 683,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|