| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-28057931 Herst.-Nr.: B 600 Stratos EAN/GTIN: 4008962703102 |
| |
|
| | |
| Standventilator 39 cm, 50W, osz. B 600 Stratos chrom Oszillierend, abschaltbar, Neigungswinkel verstellbar, höhenverstellung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Boden | Farbe: | Chrom | Leistungsaufnahme: | 0,05 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,49* | € 57,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 43,72* | € 57,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,68* | € 58,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,69* | € 62,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,59* | € 86,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|