Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzröhre f.SOLID Strah.1.8kW ET-LM-SOLID-1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzröhre f.SOLID Strah.1.8kW ET-LM-SOLID-1800
Ersatzröhre f.SOLID Strah.1.8kW ET-LM-SOLID-1800
Artikel-Nr.:
     3517K-28053638
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40968
EAN/GTIN:
     9120105410441

Ersatzröhre f.SOLID Strah.1.8kW ET-LM-SOLID-1800

ETHERMA Infrarotröhre für Strahler SOLID, 1800 W
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Sockel:
sonstige
Lampenspannung:
230 V
Lampenleistung:
1800 W
Dimmbar:
ja
Gesamtlänge:
360 mm
Durchmesser des Leuchtmittels:
11 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,39*
€ 86,66*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,51*
€ 89,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,79*
€ 90,48*
Frei Haus
ab € 72,36*
€ 92,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.