Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-EB Infrarotstrahler m.Blende 2.5kW titan SM-S3-2500-D-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-EB Infrarotstrahler m.Blende 2.5kW titan SM-S3-2500-D-NA
Decken-EB Infrarotstrahler m.Blende 2.5kW titan SM-S3-2500-D-NA
Artikel-Nr.:
     3517K-28052322
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300355
EAN/GTIN:
     4026911113017
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
etherma infrarotheizer
infrarotheizer

Decken-EB Infrarotstrahler m.Blende 2.5kW titan SM-S3-2500-D-NA

Der SOLAMAGIC S3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau der Premium-Infrarotstrahler in unterschiedlichsten Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse und der Einbaurahmen sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz eine sehr hohe Lebensdauer erreicht (ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Einbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
2500 W
Max. Heizleistung:
2500 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer 2500w, Heizstrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 875,74*
€ 1.015,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 892,79*
€ 1.033,52*
Frei Haus
ab € 916,47*
€ 1.054,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,52*
€ 1.229,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,74*
€ 1.196,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,67*
€ 1.139,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,56*
€ 1.103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,79*
€ 1.062,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9300351
ab € 757,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.