| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-23751132 Herst.-Nr.: 0179070 EAN/GTIN: 4007754269574 |
| |
|
| | |
| Verstärkersystem TXA-822CD Transportables Verstärkersystem mit integrierter 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik und Bluetooth-Empfänger. Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Blei-Gel-Akku 2 x 12 V/4,5 Ah (bis zu 5 Stunden Betriebszeit), integrierte Akku-Ladeautomatik mit Ladezustandsanzeige, Entladeschutz. Für den mobilen Einsatz z. B. bei Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen. Weitere Informationen: | | Breite: | 305 mm | Höhe: | 510 mm | Tiefe: | 265 mm | Farbe: | schwarz | Bluetooth: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.014,81* | € 1.136,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.028,42* | € 1.147,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.160,24* | € 1.292,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|