Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe f. Druckschalter DRSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRSSSCHUTZKAPPE SCHUTZKAPPE FÜR DRUCK- SCHALTER DRSS
DRSSSCHUTZKAPPE SCHUTZKAPPE FÜR DRUCK- SCHALTER DRSS
Exemplarische Darstellung: Schutzkappe für Vakuumschalter
Artikel-Nr.:
     3517K-23599935
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     3131
EAN/GTIN:
     4050571273361
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
drucktaster ip65

Schutzkappe f. Druckschalter DRSS

Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt (Vakuumschalter: Messing), Membrane: NBR (Vakuumschalter: FKM), DRSS/ DRSO 150: Kolben 1.4305 mit NBR-Dichtung Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C (Vakuumschalter -5°C bis max. +120°C) Rückschaltdifferenz: 5 - 15 % Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Kabelanschluss: über Schraubklemmen M 3 Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Terpentin, Heizöl, Luft, (bedingt auch für Wasser geeignet) *mit Steckanschluss AMP 6,3 x 0,8
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, landefeld drucktaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,38*
€ 3,58*
3 Tage
1983
€ 8,90*
ab € 2,39*
€ 3,59*
€ 3,90*
ab € 2,69*
€ 4,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.