Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschnur 6,50mm,NBR 70A ORSM 6,50 N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschnur 6,50mm,NBR 70A ORSM 6,50 N
Artikel-Nr.:
     3517K-23593002
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     68063
EAN/GTIN:
     4050571167530
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
6,5mm nbr rundschnur

Rundschnur 6,50mm,NBR 70A ORSM 6,50 N

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur nbr, rundschnur, Ring, Dichteinsatz, Dichtungsring, Dichtung, Dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 499,67*
€ 588,29*
Frei Haus
ab € 505,25*
€ 594,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 588,29*
€ 700,0651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 584,67*
€ 695,7573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 553,55*
€ 658,7245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,89*
€ 632,9491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 499,67*
€ 594,6073
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,9967* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.