Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Klemmringverschraubung R 3/8"-14mm KTE 3814 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTE3814MS T-Klemmringverschraubung R 3/8"-14 (M20x1,5)mm, Messing
KTE3814MS T-Klemmringverschraubung R 3/8"-14 (M20x1,5)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: T-Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     3517K-23592725
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     42812
EAN/GTIN:
     4050571457600
Suchbegriffe:
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
t verbindungsstück

T-Klemmringverschraubung R 3/8"-14mm KTE 3814 MS

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polymer Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (mit Polymerdichtung: -20°C bis max. +80°C) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,93*
€ 19,64*
2 Tage
84
€ 8,90*
ab € 14,94*
€ 19,76*
€ 3,90*
ab € 16,88*
€ 22,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.