Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.Hochdruck-Kugelhahn G1 1/4", 12-24VAC/DC KH 114 HD ELI 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     3517K-23517872
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     44735
EAN/GTIN:
     4050571407599
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn

Elektr.Hochdruck-Kugelhahn G1 1/4", 12-24VAC/DC KH 114 HD ELI 24

Vorteile: 2 zusätzliche Endschalter, Drehmomentabschaltung, variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), Handnotbetätigung, im Antriebsgehäuse integrierte Heizung Kugelhahn Werkstoffe: Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Kugeldichtung: POM, Schaltwellendichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (G 1 1/4"
bis G 2"
: -10°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 783,75*
€ 908,38*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 782,65*
€ 908,94*
Frei Haus
ab € 791,85*
€ 917,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,38*
€ 1.080,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,88*
€ 1.051,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,54*
€ 1.002,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,08*
€ 971,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,75*
€ 932,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.