Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler, 1.4404 G 1", 0,2-3bar FR 10-3 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Filterregler (G 1/2" & G 1")
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Filterregler (G 1/2" & G 1")
Schaltsymbol: Filterregler
Artikel-Nr.:
     3517K-23503343
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     21613
EAN/GTIN:
     4050571304355
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator

Filterregler, 1.4404 G 1", 0,2-3bar FR 10-3 ES

Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Dichtung: FKM, Membrane: NBR (PTFE beschichtet), Filter: 1.4401 (50 µm) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Eingangsdruck: max. 30 bar Ausgangdruck: 1,5 bis 15 bar regelbar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase Manometeranschluss: G 1/4"
Optional: NPT-Gewinde -NPT, automatischer Ablass (Innenteile aus Messing, max.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.303,58*
€ 2.445,82*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 2.302,11*
€ 2.446,75*
Frei Haus
ab € 2.319,27*
€ 2.469,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.445,82*
€ 2.910,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.420,57*
€ 2.880,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,22*
€ 2.794,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.313,64*
€ 2.753,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.303,58*
€ 2.741,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.