| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-22559994 Herst.-Nr.: 00766789 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Edelstahl Steckverschr. Winkel mit Außengew. KQG2L10-04S Einschraubwinkel mit Außengewinde, Serie KQG2, geeignet für: Druckluft, Wasser, Dampf, Gewinde selbstabdichtend, pneumatischer Anschluss Zuleitung: Außengewinde R1/2, Anzahl Zuleitungen: 1, pneumatischer Anschluss Abgang: für Schlauch Außen-Ø10 mm, Anzahl Abgänge: 1, verwendbares Schlauchmaterial: FEP, PFA, Nylon, Weichnylon, Polyurethan, Polyolefin, Material: rostfreier Stahl 316, Prüfdruck: 3,0, max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 51,72* | € 66,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,76* | € 68,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|