Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter Sunny Boy 1-phas. 4kW/kVA SB4.0-1AV-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrichter Sunny Boy 1-phas. 4kW/kVA SB4.0-1AV-41
Wechselrichter Sunny Boy 1-phas. 4kW/kVA SB4.0-1AV-41
Artikel-Nr.:
     3517K-20554315
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     SB4.0-1AV-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Wechselrichter Sunny Boy 1-phas. 4kW/kVA SB4.0-1AV-41

Solar-Wechselrichter zur einphasigen Netzeinspeisung, Pac,r/Sac, max. 4.0 kW/ 4.0 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected, SMA ShadeFix, integrierter Webserver mit Smart Inverter Screen und Installationsassistent, integrierte RS-485 Kommunikationsschnittstelle, WLAN und Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX, DC-Trennschalter, 2 unabhängige MPP-Tracker, Parallelschaltung der MPP-Tracker, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen.
Weitere Informationen:
Max. Eingangsleistung DC:
4200 W
Max. Eingangsspannung DC:
600 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
30 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
15 A
Bemessungsspannung MPP:
140..500 V
Ausgangsnennleistung AC:
4000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Max. Wirkungsgrad:
97 %
Europäischer Wirkungsgrad:
96,5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.001,83*
€ 1.115,67*
Frei Haus
ab € 1.013,17*
€ 1.126,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,67*
€ 1.327,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,09*
€ 1.306,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,20*
€ 1.235,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,24*
€ 1.211,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,83*
€ 1.192,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMA
I-Box-40
ab € 114,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.