Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochendwassergerät 5 Liter Inhalt VEK L ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochendwassergerät 5 Liter Inhalt VEK L ws
Kochendwassergerät 5 Liter Inhalt VEK L ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-19768058
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     005124
EAN/GTIN:
     4024074271445
Suchbegriffe:
Kochendwassergerät
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Kochendwassergerät 5 Liter Inhalt VEK L ws

VEK 5 L weiss Elektro-Kochendwassergerät wandhängend Produktvorteile: besonders niedrige Bauhöhe durch in- tegrierte Armatur, 20 % höhere Leistung gegenüber VEK 5 S, Summton bei Erreichen der Siede- temperatur, Intervall-Fortkochautomatik, einfache Montage durch 230 V An- schlusskabel mit Schutzkontaktstecker Ausstattung: ungedrosselter Kaltwasserzulauf, Trockengehschutz, Absperrventil, Schwenkauslauf und Überlaufrohr, Anschlussmöglichkeit für Wasch- maschinen-Anschlussventil Nenninhalt 5 l Anschlusswert 2,4 kW Netzspannung 1/N/PE 230 V/50 Hz Kaltwasseranschluss R 1/2 Höhe/Breite/Tiefe 345/265/165 mm Gewicht (befüllt) 8 kg Schutzart IP 23
Weitere Informationen:
Nenninhalt:
5 l
Anschlussleistung:
2,4 kW
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Farbe des Behälters:
weiß
Bedienelement:
integrierte Armatur
Material Hahn:
Kupfer
Armaturoberfläche:
kunststoffüberzogen
Temperaturauswahl:
35..100 °C
Mit Fortkochstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,52*
€ 198,83*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 163,43*
€ 199,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,96*
€ 201,27*
€ 53,00*
ab € 168,94*
€ 205,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,00*
€ 225,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
005122
ab € 161,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.