Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Abluftventilator Anschluss D100mm VAE 90/1 AHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Abluftventilator Anschluss D100mm VAE 90/1 AHT
Axial-Abluftventilator Anschluss D100mm VAE 90/1 AHT
Artikel-Nr.:
     3517K-19353263
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010020781
EAN/GTIN:
     4024074790762
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Axial-Abluftventilator Anschluss D100mm VAE 90/1 AHT

Axial-Abluftventilator VAE 90/1 AHT mit bedarfsabhängiger Regelung des Luftvolumenstroms durch integrierten Feuchtesensor (einstellbar 40%, 90%), mit Zeitsteuerung (Nachlauf 2, 25 Min.), Rückstromklappe, Innenblende aus Kunststoff, glänzend weiß (lackierbar), Schutzart IPX4, Volumenstrom max. 90 m3/h, Förderhöhe max: 30 Pa, Schallleistung max: 52 dB(A), Schalldruck max.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
90 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nennweite:
100 mm
Zusammenstellung:
Standard
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axial gebläse, Kleinraumventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,70*
€ 150,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,82*
€ 181,27*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 152,44*
€ 188,79*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,27*
€ 197,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
0020236703
ab € 22,62*
Zubehör
Vaillant
0020236705
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.