| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19265768 Herst.-Nr.: 95002094 EAN/GTIN: 5703466116654 |
| |
|
| | |
| Deckenheizkassette 95-002094 Deckenheizkassette, 230 V, Schutzart IP44, Zulassung SEMKO, Leistung 1200 W, Maße: 923 x 64 x 282 mm\n Weitere Informationen: | | Länge: | 923 mm | Breite: | 282 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 429,43* | € 511,93* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 429,38* | € 512,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 467,28* | € 558,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 469,45* | € 558,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 503,32* | € 604,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|